SIEMENS - Interruptor llave CES SSG10 O-I momentáneo 45° posición O - 3SU1000-5BC01-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor llave CES SSG10 O-I momentáneo 45° posición O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Plata

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1000-5BC01-0AA0

Ref.Sonepar

543205

EAN

4011209950603

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Plata

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

29.5 mm

Altura métrica de la apertura:

61 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP68

Grado de protección (NEMA):

4X

Interruptor de llave CES, 22 mm, redondo, plástico, n.º de cerradura SSG10, con 2 llaves, 2 posiciones O

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS