SIEMENS - Interruptor llave OMR 73038 50° posición extracción unipolar + O + bipolar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Azul
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1000-4GL11-0AA0
Ref.Sonepar
798339
EAN
4011209963290
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Azul
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
51.7 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP67/IP69K
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


