SIEMENS - Interruptor llave RONIS SB30 I-O-II posición unipolar + O + bipolar - 3SU1030-4BL11-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Plata
Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SU1030-4BL11-0AA0
Ref.Sonepar
543633
EAN
4011209961715
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Plata
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
49.4 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Gris
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


