SIEMENS - Interruptor llave RONIS SB30 O 1NC 1NC resorte - 3SU1150-4BF01-3PA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Maneta
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1150-4BF01-3PA0
Ref.Sonepar
544297
EAN
4011209956612
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Maneta
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Plata
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
49.4 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP67K
Grado de protección (NEMA):
13
Intervalo de alimentación:
500...500 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


