SIEMENS - Interruptor llave RONIS SB30 O + unipolar 1NA resorte - 3SU1150-4BF11-3BA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Plata
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1150-4BF11-3BA0
Ref.Sonepar
798734
EAN
4011209956605
Número de posiciones de conmutación:
2
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Plata
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
49.4 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Intervalo de alimentación:
500...500 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


