SIEMENS - Interruptor llave RONIS SB30 posición unipolar + O + bipolar 1NA, 1NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Plata
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1100-4BL11-1NA0
Ref.Sonepar
798611
EAN
4011209957718
Número de posiciones de conmutación:
3
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Plata
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
49.4 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Intervalo de alimentación:
5...500 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


