SIEMENS - Interruptor magnético 25x88mm 2NC+1NC cable 3m - 3SE6617-2CA04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 1
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de accionamiento - Imán
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6617-2CA04
Ref.Sonepar
798281
EAN
4047621002637
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
1
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Imán
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Anchura del sensor:
88 mm
Altura del sensor:
25 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Distancia de conmutador protegida OFF:
17 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
7 mm
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Casi plano
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión:
CC
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
sí
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


