SIEMENS - Interruptor magnético 25x88mm 2NC+1NC M8 con led - 3SE6617-2CA01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 88 mm
Longitud del sensor - 13 mm
N° contactos normalmente cerrados - 3
N° contactos normalmente abiertos - 0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6617-2CA01
Ref.Sonepar
798280
EAN
4047621002620
Anchura del sensor:
88 mm
Longitud del sensor:
13 mm
N° contactos normalmente cerrados:
3
N° contactos normalmente abiertos:
0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


