SIEMENS - Interruptor magnético bloque contactor redondo M30 1NC/1NA M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensor del diámetro - 30 mm
Longitud del sensor - 48 mm
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6605-1BA02
Ref.Sonepar
329482
EAN
4011209642713
Sensor del diámetro:
30 mm
Longitud del sensor:
48 mm
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


