SIEMENS - Interruptor magnético conexión puerta derecha contactor 1NC/1NA+1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Longitud del sensor - 13 mm
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6626-3CA01
Ref.Sonepar
589030
EAN
4047621002712
Anchura del sensor:
26 mm
Longitud del sensor:
13 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


