SIEMENS - Interruptor magnético conexión puerta derecha contactor 2NC+1NC - 3SE6627-3CA04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Longitud del sensor - 13 mm
N° contactos normalmente cerrados - 3
N° contactos normalmente abiertos - 0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6627-3CA04
Ref.Sonepar
329486
EAN
4047621002736
Anchura del sensor:
26 mm
Longitud del sensor:
13 mm
N° contactos normalmente cerrados:
3
N° contactos normalmente abiertos:
0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


