SIEMENS - Interruptor MINIZED-N D02 1 polo 63A - 5SG7113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tamaño de construcción - D02
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 63 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG7113
Ref.Sonepar
546046
EAN
4001869319230
Número de polos:
1
Tamaño de construcción:
D02
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
63 A
Interruptor-seccionador MINIZED con fusible, D02, 1 polo, Entrada: 63 A, Un AC: 230 V.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


