SIEMENS - Interruptor MINIZED-N D02 3 polos + neutro 63A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tamaño de construcción - D02
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 63 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG7163
Ref.Sonepar
546047
EAN
4001869319278
Número de polos:
4
Tamaño de construcción:
D02
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
63 A
Interruptor-seccionador MINIZED con fusible, D02, 3P+N, entrada: 63 A, Un AC: 400 V.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


