SIEMENS - Interruptor posición 30mm conector M12 contactor 1NA+1NC rodillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 16 mm
Longitud del sensor - 70 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - -99999 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5413-0CD20-1EB1
Ref.Sonepar
798268
EAN
4011209847934
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
16 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
-99999 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
-99999 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Barnizado
Tipo de elemento de control:
Émbolo de rodillo
Alineación del elemento de control:
Rodillo de levas recto
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...85 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


