SIEMENS - Interruptor posición actuador separado 1NO/2NC 5 ataques - 3SE5112-0QV10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 37.3 mm
Longitud del sensor - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5112-0QV10
Ref.Sonepar
329434
EAN
4011209699663
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
37.3 mm
Longitud del sensor:
110 mm
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
1.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Barnizado
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...85 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


