SIEMENS - Interruptor posición caja plástico 1NA/1NC M12 4 polos 250V 4A - 3SE5234-0HR01-1AC4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor posición caja plástico 1NA/1NC M12 4 polos 250V 4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 33 mm

  • Longitud del sensor - 224.3 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 4 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5234-0HR01-1AC4

Ref.Sonepar

798242

EAN

4011209897281

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

33 mm

Longitud del sensor:

224.3 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

4 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

4 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

-99999 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Varilla con resorte

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...85 °C

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor de posición caja de plástico según DIN EN 50047, 31 mm 1NA/1NC contactos de acción brusca integrado (no intercambiables) con conector M12, 4 polos. Asignación de pines: Pin1=21, Pin2=22 pin3=13, pin4=14 para 250 V y 4 A como máximo varilla flexible longitud 142,5 mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS