SIEMENS - Interruptor posición caja plástico conexión aparato 1xM20x1,5 2NA/1NC - 3SE5212-0PC05

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor posición caja plástico conexión aparato 1xM20x1,5 2NA/1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 33 mm

  • Longitud del sensor - 75.7 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5212-0PC05

Ref.Sonepar

798221

EAN

4011209862197

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

33 mm

Longitud del sensor:

75.7 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

-99999 A

Función de conmutación:

Interruptor de acción lenta

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Barnizado

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...85 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor de posición caja de metal según DIN EN 50047, 31 mm conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 2NA/1NC contactos de acción normal vástago reforzado, forma B.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS