SIEMENS - Interruptor posición conexión integrada 1xM20x1,5 1NA/1NC - 3SE5112-0CH56-1AK8

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor posición conexión integrada 1xM20x1,5 1NA/1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Altura del sensor - 37.3 mm

  • Longitud del sensor - 146 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5112-0CH56-1AK8

Ref.Sonepar

266794

EAN

4011209863712

Anchura del sensor:

40 mm

Altura del sensor:

37.3 mm

Longitud del sensor:

146 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Barnizado

Tipo de elemento de control:

Palanca giratoria ajustable

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...85 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor de posición caja metálica 40 mm según DIN EN 50041 conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 1NA/1NC contactos de acción brusca, actuador de fracción de vuelta derecha/izquierda ajustable, con palanca metálica acodada y de longitud ajustable y rodillo de plástico de 22 mm específico del cliente Cabeza girada 270°.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS