SIEMENS - Interruptor posición plástico 31mm 1xM20x1,5 1NA/1NC - 3SE5234-0CD03-1AJ1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor posición plástico 31mm 1xM20x1,5 1NA/1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 33 mm

  • Longitud del sensor - 100 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 4 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5234-0CD03-1AJ1

Ref.Sonepar

622653

EAN

4011209934122

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

33 mm

Longitud del sensor:

100 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

4 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

4 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

-99999 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Émbolo de rodillo

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...85 °C

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor de posición Plástico 31 mm según DIN EN 50047 protección anticorrosiva mejorada con conector integrado M12, 4 polos 1NA/1NC contactos de acción brusca vástago de rodillo con rodillo de plástico operativo a -40 °C ensayo de resistencia a choques y vibraciones según EN 61373, categoría 1B.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS