SIEMENS - Interruptor posición plástico 50mm 2xM20x1,5 1NA/1NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor posición plástico 50mm 2xM20x1,5 1NA/1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 50 mm

  • Altura del sensor - 33 mm

  • Longitud del sensor - 60.7 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5242-0HC05-1AJ0

Ref.Sonepar

798248

EAN

4011209822122

Anchura del sensor:

50 mm

Altura del sensor:

33 mm

Longitud del sensor:

60.7 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

-99999 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...85 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Grado de protección (NEMA):

12

interruptor de posición plástico 50 mm protección anticorrosiva mejorada conexión del aparato 2x (M20 × 1,5) 1NA/1NC integrado (no intercambiable) de acción brusca, vástago reforzado, operativo a –40 °C ensayo de resistencia a choques y vibraciones según EN 61373, categoría 1B Interruptor de posición mecánico SIRIUS 3SE5 para la lectura de recorrido y detección de posición de piezas de máquinas y la vigilancia de posición de dispositivos de protección, para condiciones ambientales extremas hasta –40 °C, p. ej., en centrales eólicas, en la industria alimentaria o para aplicaciones ferroviarias.Los aparatos son adecuados para el uso en condiciones ambientales extremas gracias a su alto grado de protección. Están provistos de una especial protección anticorrosiva, son resistentesa impactos y vibraciones y están homologados en todo el mundo (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Están disponibles varios tamaños de caja en plástico o metal. Además se ofrecen variantes con actuador separado o con retención.Como accesorios se ofrecen, según la variante, diversos accionamientos y actuadores independientes.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS