SIEMENS - Interruptor posición retención 230VDC vigilancia 2NC/1NO led - 3SE5322-0SD23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 1300 N
Con desbloqueo de escape - no
Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5322-0SD23
Ref.Sonepar
798264
EAN
4011209683310
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
1300 N
Con desbloqueo de escape:
no
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente estática
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
-99999...-99999 V
Anchura del sensor:
54 mm
Altura del sensor:
43.5 mm
Longitud del sensor:
185 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
4
N° contactos normalmente cerrados:
-99999
N° contactos normalmente abiertos:
-99999
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
-99999 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
-99999 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
-99999 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


