SIEMENS - Interruptor posición seguridad 1NO/2NC 2 leds amarillo verde 5 sentidos

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor posición seguridad 1NO/2NC 2 leds amarillo verde 5 sentidos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5232-1QV40

Ref.Sonepar

1204063

EAN

4011209699823

interruptor de posición de seguridad con actuador separado caja de plástico, 31 mm 1 conexión de aparato (M20 × 1,5) contactos de acción normal 1NA/2NC con 2 LED en amarillo/verde 24 V DC 5 sentidos de ataque la unidad separada correspondiente de actuador 3SE5000-0AV0. debe pedirse por separado Interruptor de seguridad mecánico SIRIUS 3SE5 para la vigilancia de posición de dispositivos de protección móviles, p. ej., puertas, cubiertas o rejillas de protección.Las cabezas de accionamiento de montaje sin tornillos pueden girarse 4 × 90 grados. Son posibles 5 sentidos de ataque del actuador, uno de ellos frontal. Los bloques de contacto garantizan una seguridad de contacto muy elevada y solo pueden conmutarse con un actuador codificado independiente, lo que reduce en gran medida el riesgo de manipulación. Los LED muestran el estado actual del aparato. Puntos de conmutación y fijación según EN 50047 y EN 50041. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. El sistema electrónico integrado ASIsafe tiene un consumo de corriente reducido.Están disponibles varios tamaños de caja, con distintos contactos, en plástico o metal. Puede escogerse entre una amplia gama de actuadores con codificación 3D. Algunas variantes están disponibles opcionalmente con LED indicadores de estado, conector M12 o dispositivo de bloqueo. La gama se completa con la serie 3SF1 con conexión directa al sistema de bus AS-Interface.El actuador no está incluido en el alcance del suministro de los interruptores de seguridad y debe pedirse por separado. Como accesorios se ofrecen conectores y otros elementos de montaje y conexión.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS