SIEMENS - Interruptor posición seguridad 1NO/2NC 5 sentidos ataque
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 56 mm
Altura del sensor - 37.8 mm
Longitud del sensor - 110 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5122-0QV10
Ref.Sonepar
329445
EAN
4011209699779
Anchura del sensor:
56 mm
Altura del sensor:
37.8 mm
Longitud del sensor:
110 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Número de contactos auxiliares de seguridad:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...85 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


