SIEMENS - Interruptor posición seguridad separador 5 sentidos ataque 2NC M12 4 polos - 3SF1114-1QV10-1BA1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 37.3 mm
Longitud del sensor - 124 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad - 2
N° contactos normalmente cerrados - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SF1114-1QV10-1BA1
Ref.Sonepar
295152
EAN
4011209699878
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
37.3 mm
Longitud del sensor:
124 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


