SIEMENS - Interruptor posición SIRIUS 1NO/2NC palanca rodillo plástico 19 - 3SE5112-0LH50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Sensor del diámetro - -99999 mm
Altura del sensor - 53.2 mm
Longitud del sensor - 192 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5112-0LH50
Ref.Sonepar
329432
EAN
4011209692565
Anchura del sensor:
40 mm
Sensor del diámetro:
-99999 mm
Altura del sensor:
53.2 mm
Longitud del sensor:
192 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
1.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Barnizado
Tipo de elemento de control:
Palanca giratoria ajustable
Alineación del elemento de control:
Rodillo de levas recto
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...85 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


