SIEMENS - Interruptor posición SIRIUS acción normal 1NO+1NC inoxidable - 3SE5122-0BB01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 56 mm
Altura del sensor - 37.8 mm
Longitud del sensor - 85.7 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5122-0BB01
Ref.Sonepar
329437
EAN
4011209693050
Anchura del sensor:
56 mm
Altura del sensor:
37.8 mm
Longitud del sensor:
85.7 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Función de conmutación:
Interruptor de acción lenta
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Barnizado
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Alineación del elemento de control:
Rodillo de levas recto
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...85 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


