SIEMENS - Interruptor posición SIRIUS caja metal 40mm EN50041 - 3SE5112-0BH08

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor posición SIRIUS caja metal 40mm EN50041

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - -99999 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V - 3 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V - 0.55 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5112-0BH08

Ref.Sonepar

798158

EAN

8499211514291

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

-99999 A

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

INTERRUPTOR DE POSICION SIRIUS CAJA DE METAL 40MM SEGUN EN50041 CONEXION INTEGRADA 1X(M20X1,5) CONTACTOS ACCION NORMAL 1NA/1NC ACCTO. PALANCA GIRAT. DCHA/IZD REGULABLE, PALANCA METAL 27MM LONG. Y RODILLO DE CAUCHO 50MM

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS