SIEMENS - Interruptor posición SIRIUS metal con palanca oscilante 40mm - 3SE5112-0LH11-1AJ0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor posición SIRIUS metal con palanca oscilante 40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Altura del sensor - 59.3 mm

  • Longitud del sensor - 127.5 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5112-0LH11-1AJ0

Ref.Sonepar

635797

EAN

4011209911895

Anchura del sensor:

40 mm

Altura del sensor:

59.3 mm

Longitud del sensor:

127.5 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

-99999 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Barnizado

Tipo de elemento de control:

Palanca giratoria ajustable

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...85 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor de posición metal con palanca articulada 40 mm, según EN 50041 protección anticorrosiva mejorada 1NA/2NC contactos de acción brusca operativo a -40 °C ensayo de resistencia a choques y vibraciones según DIN EN 61373, categoría 1B.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS