SIEMENS - Interruptor principal 3 polos+1N+1PE 125A AC-23A 400V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor principal 3 polos+1N+1PE 125A AC-23A 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

157 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3LD2804-1TD51

Ref.Sonepar

751060

EAN

4001869521602

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

80 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

125 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

2 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

0.045 kW

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de bastidor

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Interruptor-seccionador 3LD SENTRON, interruptor principal, 4 polos, Iu: 125 A, potencia de empleo / con AC-23 A a 400 V: 45 kW, con fijación frontal, 1NC, 1NA, accionamiento giratorio, negro, 4 taladros. Fijación de la maneta.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS