SIEMENS - Interruptor principal 3 polos frontal 4 orificios giratorio negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
308 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3LD2418-0TK11
Ref.Sonepar
683074
EAN
4011209768772
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
250 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
250 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
110 kW
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
4 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
132 kW
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
sí
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
sí
Elemento de control de color:
Negro
Tipo de elemento de control:
Maneta
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


