SIEMENS - Interruptor principal, 3 polos, Iu 25A 400V 9kW, sin maneta, montaje en cuadros de distribución - 3LD3110-0TK05

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor principal, 3 polos, Iu 25A 400V 9kW, sin maneta, montaje en cuadros de distribución

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Versión de instalación de parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3LD3110-0TK05

Ref.Sonepar

790392

EAN

4001869550374

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

20 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

8 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.5 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

10 kW

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Elemento de control de color:

Otros

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de bastidor

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

INTERR.PPAL 3LD3 3 POLOS, Iu 25A P/AC CON 400V= 9,0 kW MONTAJE EN CUADROS DE DISTRIBUCION SIN MANETA