SIEMENS - Interruptor principal, 3 polos, Iu 25A, maneta negra 66x66mm, 400V 9kW, fijación frontal fijación en taladro único 22,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 25 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 7.5 kW
Número de polos - 3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
64 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3LD3154-0TK51
Ref.Sonepar
441616
EAN
4001869550732
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
7.5 kW
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Montaje en el suelo:
no
Elemento de control de color:
Negro
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


