SIEMENS - Interruptor protección selectiva 400V 10kA, 3 polos, 35A, profundidad 70mm - 5SY4335-7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor protección selectiva 400V 10kA, 3 polos, 35A, profundidad 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Corriente asignada - 35 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

69 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SY4335-7

Ref.Sonepar

791421

EAN

4001869309866

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Corriente asignada:

35 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

INTERR. PROTEC. SELEC. 400V 10KA, 3POLOS, 35A, P=70MM

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS