SIEMENS - Interruptor protección selector 240V 14kA 1 polo D 6A 70mm - 5SJ4106-8HG40

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor protección selector 240V 14kA 1 polo D 6A 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 1

  • Corriente asignada - 6 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SJ4106-8HG40

Ref.Sonepar

799578

EAN

4001869319780

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Automático magnetotérmico 240V 14 kA, 1 polo, D, 6A, T=70 mm según UL 489, iguales polaridad.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS