SIEMENS - Interruptor protección selector 240V 14kA 3 polos C 5A 70mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 3
Corriente asignada - 5 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SJ4311-7HG41
Ref.Sonepar
813572
EAN
4001869321561
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
3
Corriente asignada:
5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
10 kA
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


