SIEMENS - Interruptor seccionador 1 NO+1 NC 20-150ms bajo carga - 3LD9240-5D

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor seccionador 1 NO+1 NC 20-150ms bajo carga

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD9240-5D

Ref.Sonepar

579568

EAN

4001869574103

bloque de contactos auxiliares, 1 NA+1 NC, anticipado 20-150 ms, para fijación a placa frontal con cuatro taladros, para fijación en base y caja de material aislante, accesorios para interruptor principal e interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 3LD2 para 160 A-250 A y para interruptor principal y de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 3LD5 UL para 100 A-150 A Interruptores principales y de desconexión de emergencia SENTRON 3LD2 para la desconexión segura de cargas en muchos ámbitos, p. ej., para motores trifásicos, instalaciones de aire acondicionado y ventilación, en máquinas de mecanizado y procesamiento de la construcción de maquinaria y sistemas transportadores, en el sector químico y en el sector de alimentos y bebidas..Diseño modular, montaje rápido y sencillo de interruptores auxiliares, borne N-PE o 4.º polo. Desconexión de red óptima de 16 A a 250 A gracias a la posibilidad de bloqueo del accionamiento giratorio. Grado de protección hasta IP65 en envolvente para aplicaciones al aire libre. De uso universal en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales IEC, UL, CCC y de construcción naval.Los interruptores principales y de desconexión de emergencia 3LD están disponibles en múltiples variantes para fijación a placa frontal, placa de montaje, perfil DIN o montaje en cuadros de distribución, opcionalmente con accionamiento directo o mandogiratorio para montaje en puerta. En la serie 3LD2 existen también variantes para aplicaciones de corriente continua.Interruptores principales y de desconexión de emergencia 3LD: seguridad integral para usuarios y sistemas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS