SIEMENS - INTERRUPTOR-SECCIONADOR 100A, TAMANO 2, 4 POLOS ACCTO. LATERAL A IZDA. UNIDAD BASE SIN MANETA CONEXI - 3KD3044-0NE10-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR-SECCIONADOR 100A, TAMANO 2, 4 POLOS ACCTO. LATERAL A IZDA. UNIDAD BASE SIN MANETA CONEXI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3KD3044-0NE10-0

Ref.Sonepar

1165041

EAN

4001869514772

interruptor-seccionador 100A, tam. 2, 4 polos Accionamiento lateral izquierdo aparato base sin maneta conexión plana incl. separadores de fases Interruptores-seccionadores 3KD hasta 1600 A como interruptores principales, de parada de emergencia o para trabajos. Los interruptores seccionadores 3KD hasta 1600 A de Siemens ofrecen una protección de personas fiable y garantizan una alta disponibilidad de la instalación en industria, infraestructura y edificios. Como interruptores principales, de parada de emergencia o para trabajos, los interruptores-seccionadores 3KD conmutan los equipos eléctricos bajo carga de forma fiable y ofrecen una función de seccionamiento seguro y tramo de seccionamiento en todos los circuitos de baja tensión. 1. Protección fiable contra accidentes eléctricos. 2. Tecnología robusta para alta disponibilidad de la instalación. 3. Gran versatilidad de uso con los variados tipos de conexión y de accionamientos. 4. Fácil rearme con funciones adicionales gracias a la amplia gama de accesorios. 5. Montaje rápido en el perfil DIN con tamaños de hasta 200 A. 6. Ingeniería eficiente gracias a completos datos CAx. 7. Documentación sencilla con el configurador del manual. 8. Adecuados para aerogeneradores e instalaciones solares.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS