SIEMENS - Interruptor seccionador 125A tamaño 02 4P centro del mecanismo de operación frontal unidad básica sin manija terminal de caja - 3KD0640-2LG20-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conmutadores - 1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 125 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V - 100 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V - 125 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
165 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KD0640-2LG20-3
Ref.Sonepar
795075
EAN
4001869586861
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
125 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
100 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
125 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
2.5 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
45 kW
Número de polos:
4
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


