SIEMENS - Interruptor seccionador 3 polos NH00 160A 60mm 1x2,5-95mm² - 3NP1133-1BC10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor seccionador 3 polos NH00 160A 60mm 1x2,5-95mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

445 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3NP1133-1BC10

Ref.Sonepar

146578

EAN

4011209700284

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

80 kA

Apto para fusibles:

NH000, NH00

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

no

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

no

Compatible para montaje de busbar:

sí

Tipo de elemento de control:

Brida de cubierta

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP40

SENTRON, fusible-interruptor-seccionador 3NP1, 3 polos, NH00, 160 A, para Sistema de embarrado 8US 60 mm, conexión plana, plano de cubierta 32/70 mm Interruptores-seccionadores-fusibles 3NP a 630 A con protección mejorada de personas y distribuciones, con cómodo sistema de conexión. Los interruptores-seccionadores-fusibles protegen distribuciones en la industria o en infraestructuras contra sobrecarga y cortocircuito, y son aptas para el uso en múltiples sectores. La protección contra contactos directos (también desde atrás) incorporada de serie en la nueva serie 3NP1 Sentron evita que el usuario toque piezas bajo tensión durante el montaje de sistemasde embarrado, incluso en caso de acceder por atrás. Además, el usuario puede distinguir fácilmente los fusibles utilizados a través de las mirillas de gran tamaño. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NP de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Máxima flexibilidad gracias al diseño modular y los accesorios homogéneos. 2. Adecuado para fijación a base, perfil DIN y sistema de embarrado Siemens 8US 3. Función electrónica de control de fusibles, incl. vigilancia de red. 4. Cinco tamaños, de 100 Aa 630 A, hasta el grado de protección IP40. 5. Conversión rápida y segura para salida de cable superior o inferior. 6. Posibilidad de instantes de conmutación flexibles del contacto auxiliar (simultáneo o anticipado). 7. Posibilidad de bloqueo y precintado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS