SIEMENS - Interruptor seccionador 3 polos NH2 400A 60mm caja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - no
Versión de interruptor de seguridad - sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 400 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1127 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3NP1153-1JC20
Ref.Sonepar
545078
EAN
4011209778641
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
no
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
80 kA
Apto para fusibles:
NH1, NH2
Número de polos:
3
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Entrada de cable:
Otros
Equipado con conectores:
no
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
no
Compatible para montaje de busbar:
sí
Tipo de elemento de control:
Brida de cubierta
Elemento de control de posición:
Parte frontal
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


