SIEMENS - Interruptor seccionador 3 polos NH3 630A 70mm EFM20 - 3NP1163-1DA23

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor seccionador 3 polos NH3 630A 70mm EFM20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 630 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1572 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3NP1163-1DA23

Ref.Sonepar

790782

EAN

4011209765757

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

50 kA

Apto para fusibles:

NH2, NH3

Número de polos:

3

Con protección de errores:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de bastidor

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

no

Montaje en el suelo:

sí

Montaje frontal:

no

Tipo de elemento de control:

Brida de cubierta

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP40

Fusible-interruptor-seccionador SENTRON, 3NP1, 3 polos, NH3, 630 A, para montaje e instalación en placa de montaje, borne de caja, control de fusibles: electrónico EFM20, plano de cubierta 70 mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS