SIEMENS - Interruptor seccionador 3kA71 tetrapolar 160A T-2 - 3KA7121-4AA00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor de seguridad - sí
Versión de instalación de parada de emergencia - sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KA7121-4AA00
Ref.Sonepar
216781
EAN
8499011707442
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
100 kA
Número de polos:
4
Accionamiento por motor integrado:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP00
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


