SIEMENS - INTERRUPTOR SECCIONADOR 3LD5 UL - 3LD5210-0TL13

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR SECCIONADOR 3LD5 UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD5210-0TL13

Ref.Sonepar

871310

EAN

4001869584140

SENTRON, interruptor seccionador 3LD5 UL, pulsador de parada de emergencia, 4 polos, aprobado según UL489, UL60947-4-1 e IEC60947-3, UL: 60 A, SCCR 50 kA a 480 V AC, potencia de empleo a 480 V AC trifásico: 40 hp, IEC: 63 A, potencia de empleo con 23 A AC a 400 V: 30 kW, fijación en base con acoplamiento de puerta, variante neutralizable de accionamiento giratorio, parada de emergencia, 4 taladros fijación de la maneta, sin compensación de tolerancia, incluye tapas cubrebornes para el lado de alimentación

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS