Fin de vida

SIEMENS - Interruptor seccionador 3VA1 IEC FRAME 250 4 polos 250A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor seccionador 3VA1 IEC FRAME 250 4 polos 250A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA1225-1AA42-0AA0

Ref.Sonepar

299958

EAN

4042948800393

Interruptor-seccionador 3VA1 IEC bastidor 250 4 polos SD100, In=250 A sin protección de sobrecarga sin protección de cortocircuito conexión plana con tornillos Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA1 como variantes de interruptor-seccionador según IEC 60947-3. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA de Siemens son una parte importante de los componentes de protección SENTRON para aplicaciones industriales y del sector de las infraestructuras. Con el interruptor-seccionador, variante del 3VA1 según IEC 60947-3, con diseño de interruptor automático de caja moldeada, ofrecen la posibilidad de desconectar con seguridad de la red componentes individuales de la instalación. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA son modélicos en cuanto a flexibilidad y a variedad de accesorios modulares. Accesorios unitarios para varios tamaños y para todas las series de los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA1 y 3VA2. Esta variante del interruptor automático de caja moldeada 3VA se caracteriza especialmente por: 1. Diseño compacto. 2. Disponibles en variantes de interruptor-seccionador según IEC 60947-3. 3. Disponible en versiones de 3 y 4 polos. 4. Dependiendo del tamaño: Intensidad permanente asignada de 63 A...250 A. 5. Posibilidad de montaje fijo y enchufable. 6. Gama modular de accesorios internos con diversas funciones y fáciles de montar. 7. Plataforma unificada de accesorios que cubre todos los modelos de la serie de interruptores automáticos de caja moldeada 3VA.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS