SIEMENS - Interruptor seccionador 630A, 4 polos, accionamiento frontal izquierda, conexiones planas, fusibles NH2/3, unidad base sin maneta - 3KF5463-0LF11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 630 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 355 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1470 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KF5463-0LF11
Ref.Sonepar
790261
EAN
4001869536590
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
355 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
100 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
22 kA
Apto para fusibles:
NH2, NH3
Número de polos:
4
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión enchufable plana
Entrada de cable:
Otros
Equipado con conectores:
no
Montaje en el suelo:
sí
Montaje frontal:
no
Compatible para montaje de busbar:
no
Tipo de elemento de control:
Otros
Elemento de control de posición:
Parte frontal
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP00
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


