SIEMENS - Interruptor seccionador 800A, 3 polos, accionamiento frontal izquierda, conexiones planas, fusibles NH2/3, unidad base sin maneta - 3KF5380-0LF11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 800 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 400 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 100 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw - 22 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1609 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KF5380-0LF11
Ref.Sonepar
328713
EAN
4001869536651
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
800 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
400 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
100 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
22 kA
Número de polos:
3
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


