SIEMENS - INTERRUPTOR SECCIONADOR FUSIBLE 3 POL MANIOBRABLES, TAM 00 I=160A, U=690V BORNES TORNILLO M 8 NUEVO - 3NJ4103-3BF02

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR SECCIONADOR FUSIBLE 3 POL MANIOBRABLES, TAM 00 I=160A, U=690V BORNES TORNILLO M 8 NUEVO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Desconector de conmutación de fusibles

  • Interrupción doble - no

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

  • Distancia ente centro de carril, 40 mm - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

165 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3NJ4103-3BF02

Ref.Sonepar

790751

EAN

4011209652330

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Desconector de conmutación de fusibles

Interrupción doble:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Distancia ente centro de carril, 40 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 50 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 60 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 100 mm:

sí

Distancia ente centro de carril, 185 mm:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de polos:

3

Tamaño constructivo inserto fusible:

NH000, NH00

bases portafusibles verticales de seccionamiento bajo carga 3 polos conmutables, tam. 00 I = 160 A, U = 690 V bornes de tornillo M8 Interruptores-seccionadores-fusibles 3NJ4 para cuadros de distribución de baja tensión. Los interruptores-seccionadores-fusibles de maniobra 3NJ4 de 1 o 3 polos se usan en cuadros de distribución de baja tensión, en estaciones y centros de transformación, así como en armarios de distribución de cables. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NJ4 de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Cumplir las normas IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Niveles de tensión hasta 690 V AC. 3. Posición de estacionamiento para trabajos de mantenimiento. 4. Posición de montaje vertical y horizontal. 5. Resistencia a los efectos del clima. 6. Grado de protección IP30 en estado cerrado, IP10 con las manetas abiertas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS