SIEMENS - Interruptor seccionador fusible SITOR 10x38 hasta 32A - 3NC1091
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - no
Versión de interruptor de seguridad - sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 32 A
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 50 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
82 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3NC1091
Ref.Sonepar
545041
EAN
4011209570306
Versión de interruptor principal:
no
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
50 kA
Apto para fusibles:
Otros
Número de polos:
1
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Entrada de cable:
Otros
Equipado con conectores:
no
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Compatible para montaje de busbar:
no
Tipo de elemento de control:
Otros
Elemento de control de posición:
Parte frontal
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


