SIEMENS - Interruptor seccionador MINIZED cartucho fusible NEOZED 25A D02 - 5SG7133-8BA25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - D02
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG7133-8BA25
Ref.Sonepar
799542
EAN
4001869332208
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
D02
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
25 A
Interruptor-seccionador MINIZED con fusible, D02, 3 polos, Entrada: 25 A, Un AC: 400 V.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


