SIEMENS - Interruptor seccionador MINIZED cartucho fusible NEOZED 35A D02 - 5SG7133-8BA35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - D02
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 35 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG7133-8BA35
Ref.Sonepar
295015
EAN
4001869332215
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
D02
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
35 A
MINIZED, Interruptor-seccionador con fusible, D02, 3 polos, Entrada: 35 A, Un AC: 400 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


